Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure YKEA 5,0kW Froid -20°C R32 - CU-Z50YKEA-1

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • puissance frigorifique - 0.98...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.98...8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.25...1.9 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232974887

Réf. Sonepar

00066297488

Réf. Fournisseur

CU-Z50YKEA-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A+++

puissance frigorifique:

0.98...6 kW

puissance calorifique (nominale):

0.98...8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.25...1.9 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.23...2.39 kW

eER (refroidissement):

3.68

cOP (chauffage):

4.08

SEER (refroidissement):

8.6

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

203 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

695 mm

largeur de l'unité extérieure:

875 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

40 kg

débit d'air refroidissement:

2388...2388 m³/h

débit d'air chauffage:

2214...2214 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

50...50 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-25...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure YKEA 5,0kW / application pour salle de serveur -20°C Froid - R32

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Panasonic Chauffage et climatisation

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation