Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité int. Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M modèle 9 à 16 au R290 appoint 3 kW 1Ph - WH-SDC0916M3E5

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité intérieure - 500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 348 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232984060

Réf. Sonepar

00066298406

Réf. Fournisseur

WH-SDC0916M3E5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...3 kW

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité intérieure:

500 mm

profondeur de l'unité intérieure:

348 mm

poids de l'unité intérieure:

28 kg

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

892 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

22 dB(A)

Module Hydraulique Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M avec une puissance d'appoint de 3kW et fonctionnant au gaz R290

Les Atouts de l'article:

Unité hydraulique compacte avec connectivité intégrée pour le contrôle et la supervision à distance

Les Atouts de la gamme:

Aquarea T-CAP Bi-bloc Série MFlexibilité : choix flexible du volume du ballon ECS.Contrôle : Toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / Carteen option pour les fonctions avancées.Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation