Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Bi-bloc Série K monophasée pour modèle 16 - WH-SDC16K6E5

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité intérieure - 500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 348 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232984916

Réf. Sonepar

00066298491

Réf. Fournisseur

WH-SDC16K6E5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité intérieure:

500 mm

profondeur de l'unité intérieure:

348 mm

poids de l'unité intérieure:

41 kg

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

892 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

33 dB(A)

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité intérieure Bi-bloc Série K monophasée pour modèle 16 - Appoint 6 kW - Blanche - Télécommande intégrée

Les Atouts de l'article:

- Efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chaud à 35 °C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.- Flexibilité : Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.- Confort : fonctionnement sans chauffage d’appoint à -25 °C / eau chaude de 60 °C même à une température extérieure de -10 °C.- Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).- Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Les Atouts de la gamme:

Unité hydraulique compacte avec pot à boue intégré

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation