Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gainable compact 2 kW, compatible multi uniquement - CS-MZ20CD3EA

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • hauteur de l'unité intérieure - 200 mm

  • largeur de l'unité intérieure - 750 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 640 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232987603

Réf. Sonepar

00066298760

Réf. Fournisseur

CS-MZ20CD3EA

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

hauteur de l'unité intérieure:

200 mm

largeur de l'unité intérieure:

750 mm

profondeur de l'unité intérieure:

640 mm

poids de l'unité intérieure:

19 kg

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

26...34 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

26...36 dB(A)

avec télécommande:

Oui

pays de fabrication:

MALAISIE

Unité intérieure Gainable compact 2 kW, seulement 200 mm de hauteur, compatible uniquement en Multi

Les Atouts de l'article:

Gainable basse pression statique · R32· Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode eco pour 20 % d’économies d’énergie· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique(seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse



Les Atouts de la gamme:

Unité compacte, seulement 200 mm de hauteur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation