Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gainable compact 3,5 kW - Compatible en Multi - CS-Z35CD3EAW

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • couleur unité interne - aluminium

  • puissance frigorifique - 0.85...4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.85...5.1 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232987887

Réf. Sonepar

00066298788

Réf. Fournisseur

CS-Z35CD3EAW

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

couleur unité interne:

aluminium

puissance frigorifique:

0.85...4 kW

puissance calorifique (nominale):

0.85...5.1 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.24...1.19 kW

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance absorbée nominale chauffage:

0.23...1.42 kW

eER (refroidissement):

3.85

cOP (chauffage):

3.82

SEER (refroidissement):

6.2

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

198 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

200 mm

largeur de l'unité intérieure:

750 mm

profondeur de l'unité intérieure:

640 mm

poids de l'unité intérieure:

19 kg

débit d'air refroidissement:

672...672 m³/h

débit d'air chauffage:

672...672 m³/h

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

24...33 dB(A)

pays de fabrication:

MALAISIE

capacité de déshumidification:

2 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande:

Oui

Unité intérieure gainable basse pression statique compact 3,5 kW, seulement 200 mm de hauteur, compatible multisplit

Les Atouts de l'article:

Gainable basse pression statique · R32· Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode eco pour 20 % d’économies d’énergie· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique(seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse



Les Atouts de la gamme:

Unité compacte, seulement 200 mm de hauteur

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation