Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure gainable compact 5 kW - Compatible en Multi - CS-Z50UD3EAW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A+
couleur unité interne - aluminium
puissance frigorifique - 0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...7.2 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UD3
EAN
5025232877362
Réf. Sonepar
00066287736
Réf. Fournisseur
CS-Z50UD3EAW
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
couleur unité interne:
aluminium
puissance frigorifique:
0.9...5.7 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...7.2 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...1.78 kW
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.26...2.2 kW
eER (refroidissement):
3.27
cOP (chauffage):
3.35
SEER (refroidissement):
5.9
SCOP (chauffage):
4.1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
303 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
200 mm
largeur de l'unité intérieure:
750 mm
profondeur de l'unité intérieure:
640 mm
poids de l'unité intérieure:
19 kg
nombre de niveaux de soufflerie:
5
débit d'air refroidissement:
918...918 m³/h
débit d'air chauffage:
918...918 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
26...39 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
27...39 dB(A)
capacité de déshumidification:
2.8 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
avec télécommande:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


