Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gamme ultra-compact BZ Blanc 6 kW avec Wi-Fi intégré de série - CS-BZ60CKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A++
couleur unité interne - blanc
puissance frigorifique - 0.98...6.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.98...8 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232987573
Réf. Sonepar
00066298757
Réf. Fournisseur
CS-BZ60CKE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A++
couleur unité interne:
blanc
puissance frigorifique:
0.98...6.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.98...8 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.25...2.3 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.23...2.65 kW
eER (refroidissement):
3.03
cOP (chauffage):
3.16
SEER (refroidissement):
6.4
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
328 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
290 mm
largeur de l'unité intérieure:
765 mm
profondeur de l'unité intérieure:
214 mm
poids de l'unité intérieure:
9 kg
débit d'air refroidissement:
768...768 m³/h
pays de fabrication:
MALAISIE
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
34...45 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
34...45 dB(A)
capacité de déshumidification:
3.3 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protection de l'appareil:
20 A
Les Atouts de l'article:
Unité murale BZ ultra-compacte · R32· Design compact d’une largeur de 765 mm seulement· Connectivité Wi-Fi et commande vocale de série· Châssis intelligent 2.0 facilitant l'installation et la maintenance· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées· Climatisation même à -10°C
Les Atouts de la gamme:
Unité ultra-compacte, seulement 765 mm de largeur
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


