Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gamme YKEA 3,5kW Blanc mat - CS-Z35YKEA-1

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • couleur unité interne - blanc

  • puissance frigorifique - 0.85...4.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.85...5.8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232974818

Réf. Sonepar

00066297481

Réf. Fournisseur

CS-Z35YKEA-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A+++

couleur unité interne:

blanc

puissance frigorifique:

0.85...4.2 kW

puissance calorifique (nominale):

0.85...5.8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.18...1.14 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.18...1.5 kW

eER (refroidissement):

4.12

cOP (chauffage):

4.44

SEER (refroidissement):

9.6

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

128 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

295 mm

largeur de l'unité intérieure:

870 mm

profondeur de l'unité intérieure:

229 mm

poids de l'unité intérieure:

11 kg

débit d'air refroidissement:

762...762 m³/h

pays de fabrication:

MALAISIE

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

21...42 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

22...43 dB(A)

capacité de déshumidification:

2 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-25...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande:

Oui

protection de l'appareil:

16 A

Unité intérieure murale Gamme YKEA Blanc mat 3,5 kW - Utilisation pour salle de serveurs

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation