Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Gamme YKEA 4,2kW Blanc mat - CS-Z42YKEA-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A+++
couleur unité interne - blanc
puissance frigorifique - 0.85...5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.85...6.8 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232974825
Réf. Sonepar
00066297482
Réf. Fournisseur
CS-Z42YKEA-1
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+++
couleur unité interne:
blanc
puissance frigorifique:
0.85...5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.85...6.8 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.18...1.54 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.18...1.86 kW
eER (refroidissement):
3.82
cOP (chauffage):
3.93
SEER (refroidissement):
8.6
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
171 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
295 mm
largeur de l'unité intérieure:
870 mm
profondeur de l'unité intérieure:
229 mm
poids de l'unité intérieure:
11 kg
débit d'air refroidissement:
792...792 m³/h
pays de fabrication:
MALAISIE
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
29...43 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
29...44 dB(A)
capacité de déshumidification:
2.4 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-25...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec télécommande:
Oui
protection de l'appareil:
16 A
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


