Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 20 au R32 - P-MOZ20IC5-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cloison (basse)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 378 m³/h
puissance frigorifique - 0.83...2.64 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.71...2.64 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869594509
Réf. Sonepar
00066959450
Réf. Fournisseur
P-MOZ20IC5-E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
cloison (basse)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
378 m³/h
puissance frigorifique:
0.83...2.64 kW
puissance calorifique (nominale):
0.71...2.64 kW
commande:
télécommande
plage de réglage de la température:
16...31 °C
capacité de déshumidification:
0.8 l/h
type de réfrigérant:
R32
charge en fluide réfrigérant:
0.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
549 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
165 mm
niveau de pression acoustique (refroidissement):
26...39 dB(A)
poids:
41 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


