Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 25 au R32 - P-MOZ25IC5-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cloison (basse)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 402 m³/h
puissance frigorifique - 0.92...3.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.79...3.05 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869594516
Réf. Sonepar
00066959451
Réf. Fournisseur
P-MOZ25IC5-E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
cloison (basse)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
402 m³/h
puissance frigorifique:
0.92...3.1 kW
puissance calorifique (nominale):
0.79...3.05 kW
commande:
télécommande
plage de réglage de la température:
16...31 °C
capacité de déshumidification:
0.9 l/h
type de réfrigérant:
R32
charge en fluide réfrigérant:
0.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
549 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
165 mm
niveau de pression acoustique (refroidissement):
27...41 dB(A)
poids:
41 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


