Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Monosplit taille 30 au R32 - P-MOZ30IC5-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cloison (basse)
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
débit d'air max. - 450 m³/h
puissance frigorifique - 1.4...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.35...3.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869594523
Réf. Sonepar
00066959452
Réf. Fournisseur
P-MOZ30IC5-E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
cloison (basse)
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
débit d'air max.:
450 m³/h
puissance frigorifique:
1.4...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
1.35...3.5 kW
commande:
télécommande
plage de réglage de la température:
16...31 °C
capacité de déshumidification:
1.2 l/h
type de réfrigérant:
R32
charge en fluide réfrigérant:
0.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
hauteur:
549 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
165 mm
niveau de pression acoustique (refroidissement):
29...43 dB(A)
poids:
41 kg
Les Atouts de la gamme:
RAC Solo · R290 / R32· Compact, seulement 165 mm de profondeur· Pas d'unité extérieure· Modes chauffage et refroidissement ou refroidissementseul disponibles· Mode double puissance, la température souhaitée estatteinte plus rapidement· Technologie Inverter DC· Système sans givre, avec bac à condensats préchauffé· Installation facile et flexible
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


