Non retournable

Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure PAC T-CAP Bi-bloc Série M-3ph - WH-SDC0316M9E8

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW

  • tension de raccordement - 400 V

  • largeur de l'unité intérieure - 500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 348 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232978496

Réf. Sonepar

00066297849

Réf. Fournisseur

WH-SDC0316M9E8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...9 kW

tension de raccordement:

400 V

largeur de l'unité intérieure:

500 mm

profondeur de l'unité intérieure:

348 mm

poids de l'unité intérieure:

29 kg

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

892 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

22 dB(A)

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M taille 9 à 16 au R290 appoint 9 kW

Les Atouts de la gamme:

Unité hydraulique compacte avec connectivité intégrée pour le contrôle et la supervision à distance

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation

Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation