Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 16 - WH-SXC16K9E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
profondeur de l'unité intérieure - 348 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232951604
Réf. Sonepar
00066295160
Réf. Fournisseur
WH-SXC16K9E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...9 kW
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité intérieure:
500 mm
profondeur de l'unité intérieure:
348 mm
poids de l'unité intérieure:
42 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
892 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
33 dB(A)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS /pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.· Flexibilité : pot à boue intégré.· Confort : capacité constante jusqu’à -20°C / plage de fonctionnement jusqu’à -28°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Les Atouts de la gamme:
Unité hydraulique compacte avec pot à boue intégré
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


