Panasonic Chauffage et climatisation - Ventilo-convecteur type console instal. verti. AD - P-FAL30DC-00E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - indépendant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869593298
Réf. Sonepar
00066959329
Réf. Fournisseur
P-FAL30DC-00E
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
mode de pose:
indépendant
Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart console, Installation verticale connexion à droite
Les Atouts de la gamme:
Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air type console.Châssis compact, seulement 119 mm / RAL 9003 / Inverter DC– maximisation du confort et des économies d'énergie / Débit d'air modulé.Configurations possibles : Raccordements d'eau à gauche ou à droite / Vannes 2 ou 3 voies en accessoires / Commande intégrée ou murale ou carte pour entrée analogique (0-10 V)
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Les Atouts de la gamme:
Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air type console.Châssis compact, seulement 119 mm / RAL 9003 / Inverter DC– maximisation du confort et des économies d'énergie / Débit d'air modulé.Configurations possibles : Raccordements d'eau à gauche ou à droite / Vannes 2 ou 3 voies en accessoires / Commande intégrée ou murale ou carte pour entrée analogique (0-10 V)
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


