Panasonic Chauffage et climatisation - Ventilo-convecteur type gainable compact inst.AG+0-10V - P-FSN55O05-JE

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE
CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Ventilo-convecteur type gainable compact inst.AG+0-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869593762

Réf. Sonepar

00066959376

Réf. Fournisseur

P-FSN55O05-JE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

mode de pose:

montage au plafond

Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart gainable, installation à gauche, contrôle 0-10V

Les Atouts de la gamme:

Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air gainable compact / gainableVentilo-convecteurs gainables avec refroidissement et chauffage.Puissance frigorifique : 0,7 à 5,3 kW.Puissance calorifique : 0,7 à 5,8 kW.Aperçu de la gamme·Seulement 185 mm pour la version compacte Inverter DC – maximisant le confort et les économies d'énergie· Débit d'air modulé· Fonctionnement silencieux· Ventilateur centrifuge avec turbine à moteur unique· Installation verticale ou horizontaleConfigurations possibles· Connexions hydrauliques à gauche ou à droite· Vannes 2 ou 3 voies en accessoires· Commande murale ou carte pour entrée analogique (0-10 V)



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.