Panasonic Chauffage et climatisation - Ventilo-convecteur type gainable Multizone TM+IAG+Kit CL - P-FSQ75O05-RE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869594066
Réf. Sonepar
00066959406
Réf. Fournisseur
P-FSQ75O05-RE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
mode de pose:
montage au plafond
Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart gainable multizone, installation à gauche, télécommande murale, kit de conversion latérale
Les Atouts de la gamme:
Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air gainable compact / gainableVentilo-convecteurs gainables avec refroidissement et chauffage.Puissance frigorifique : 0,7 à 5,3 kW.Puissance calorifique : 0,7 à 5,8 kW.Aperçu de la gamme·Seulement 185 mm pour la version compacte Inverter DC – maximisant le confort et les économies d'énergie· Débit d'air modulé· Fonctionnement silencieux· Ventilateur centrifuge avec turbine à moteur unique· Installation verticale ou horizontaleConfigurations possibles· Connexions hydrauliques à gauche ou à droite· Vannes 2 ou 3 voies en accessoires· Commande murale ou carte pour entrée analogique (0-10 V)
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.
Les Atouts de la gamme:
Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air gainable compact / gainableVentilo-convecteurs gainables avec refroidissement et chauffage.Puissance frigorifique : 0,7 à 5,3 kW.Puissance calorifique : 0,7 à 5,8 kW.Aperçu de la gamme·Seulement 185 mm pour la version compacte Inverter DC – maximisant le confort et les économies d'énergie· Débit d'air modulé· Fonctionnement silencieux· Ventilateur centrifuge avec turbine à moteur unique· Installation verticale ou horizontaleConfigurations possibles· Connexions hydrauliques à gauche ou à droite· Vannes 2 ou 3 voies en accessoires· Commande murale ou carte pour entrée analogique (0-10 V)
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.

Un produit Panasonic Chauffage et climatisation
Découvrez toute la gamme Panasonic Chauffage et climatisation


