Panasonic Chauffage et climatisation - VMC contre-courant 288/455m3h-Montage Vertical - P-VEN45XQAVE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 590 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 - ISO ePM1
largeur - 785 mm
profondeur - 735 mm
poids - 43 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010869660792
Réf. Sonepar
00066966079
Réf. Fournisseur
P-VEN45XQAVE5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
hauteur:
590 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
largeur:
785 mm
profondeur:
735 mm
poids:
43 kg
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):
A
Les Atouts de la gamme:
Les systèmes Aquarea Vent apportent de l’air frais en continu, pour optimiser la qualité de l’air intérieur et le confort.- Récupération de chaleur sensible haut rendement.- Renouvellement et filtration de l'air hautement efficaces grâce à des filtres ePM1 80 %.- Sondes intégrées pour surveiller la qualité de l’air, la température et l’humidité.- Commande à distance via Wi-Fi (en option).
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


