Panasonic Clim - Module hydrau avec ECS integree AIO R32 avec kit 2 serie - 3 a 9 Kw - Monophase - WH-ADC0309J3E5B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
largeur de l'unité intérieure - 598 mm
hauteur de l'unité intérieure - 1800 mm
profondeur de l'unité intérieure - 717 mm
poids de l'unité intérieure - 130 kg
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232890170
Réf. Sonepar
00066935505
Réf. Fournisseur
WH-ADC0309J3E5B
Marque
Panasonic Clim
type de réfrigérant:
R32
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
hauteur de l'unité intérieure:
1800 mm
profondeur de l'unité intérieure:
717 mm
poids de l'unité intérieure:
130 kg
température max. de départ chauffage:
60 °C
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
132 %
profil de soutirage:
L
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A+++


