Panasonic Clim - Unité ext. Etherea Z XKE 3,5 kW - R32 - CU-Z35XKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe énergétique refroidissement - A+++
classe énergétique chauffage - A+++
type de réfrigérant - R32
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 4.12
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025232941322
Réf. Sonepar
00066294132
Réf. Fournisseur
CU-Z35XKE
Marque
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A+++
type de réfrigérant:
R32
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
4.12
cOP (chauffage):
4.44
SEER (refroidissement):
9.5
SCOP (chauffage):
5.2
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
129 kWh
hauteur de l'unité extérieure:
542 mm
largeur de l'unité extérieure:
780 mm
profondeur de l'unité extérieure:
289 mm
poids de l'unité extérieure:
30 kg
nombre de niveaux de soufflerie:
1
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
quantité de remplissage de réfrigérant:
0.89 kg
Les Atouts de l'article:
· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7· Nouveau design épuré et élégant, en blanc pur mat, gris argenté et graphite· SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique de premier ordre· Aerowings 2.0 pour un confort ultime· Nouvelle télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile


