Panduit - 1/2'' HD HIGH TORQUE MOUNT - TMEH4S13-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1/2'' HD HIGH TORQUE MOUNT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 47 mm

  • largeur - 29.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056756694

Réf. Sonepar

00156675669

Réf. Fournisseur

TMEH4S13-D350

Marque

Panduit

longueur:

47 mm

largeur:

29.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

19.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

305 mm

diamètre trou de fixation:

12.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

CHINE

1/2'' HD HIGH TORQUE MOUNT

Les Atouts de l'article:

Embase pour serre-câbles à couple élevé, trou de montage de 13 mm (1/2"), polyamide 6-6 thermostabilisé, résistant aux intempéries et antichoc, noir, avec insert en acier zingué

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit