Non retournable

Panduit - 1-3 KVA LEAD ACID BATTERY PACK 1 YR EX. - EXTWLABP1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1-3 KVA LEAD ACID BATTERY PACK 1 YR EX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860346

Réf. Sonepar

00156686034

Réf. Fournisseur

EXTWLABP1

Marque

Panduit

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1-3 KVA LEAD ACID BATTERY PACK 1 YR EX.

Les Atouts de l'article:

L'extension de garantie de l'EBP VRLA 1-3 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit