🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - 1-3 KVA LEAD ACID UPS 1 YR EX. WARRANTY - EXTWLAUPS1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1-3 KVA LEAD ACID UPS 1 YR EX. WARRANTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860308

Réf. Sonepar

00156686030

Réf. Fournisseur

EXTWLAUPS1

Marque

Panduit

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

1-3 KVA LEAD ACID UPS 1 YR EX. WARRANTY

Les Atouts de l'article:

L'extension de garantie de l'ASI VRLA 1-3 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit