Panduit - 1-3 KVA LITHIUM ION UPS 1 YR EX. WARRANT - EXTWLIUPS1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056860339
Réf. Sonepar
00156686033
Réf. Fournisseur
EXTWLIUPS1
Marque
Panduit
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
1-3 KVA LITHIUM ION UPS 1 YR EX. WARRANT
Les Atouts de l'article:
L'extension de garantie de l'ASI Li-ion 1-3 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
L'extension de garantie de l'ASI Li-ion 1-3 kVA G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


