Non retournable

Panduit - 1 RU Bracket for WME9BL - WME91RU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 98.6 mm

  • hauteur - 564.8 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056785243

Réf. Sonepar

00156678524

Réf. Fournisseur

WME91RU

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

98.6 mm

hauteur:

564.8 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

167.1 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

1 RU Bracket for WME9BL

Les Atouts de l'article:

Le support TrueEdge 1 U est conçu pour ajouter une unité de rack supplémentaire au boîtier WME9BL pour le montage vertical de PDU ou d'autres équipements 1 U. Le support est réglable vers le haut et vers le bas dans le boîtier et de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit