Panduit - 1 RU Rack Standoff Bracket 2.9"D from Ra - RSB1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 20 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 74 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983640300
Réf. Sonepar
00156364030
Réf. Fournisseur
RSB1B
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
20 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
74 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
1 RU Rack Standoff Bracket 2.9"D from Ra
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


