Panduit - 110 2-Pair Connecting Block - P110PC2-XY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - autre
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - 110
modèle - jack
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983057160
Réf. Sonepar
00156305716
Réf. Fournisseur
P110PC2-XY
Marque
Panduit
type de connecteur:
autre
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
110
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
24...24
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le bloc de connexion à 2 paires type 110 est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


