Non retournable

Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3, - P110PC1IG2MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 3

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983056668

Réf. Sonepar

00156305666

Réf. Fournisseur

P110PC1IG2MY

Marque

Panduit

catégorie:

3

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3,

Les Atouts de l'article:

L'ensemble cordon de brassage 110, 1 paire, Cat 3, 2 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit