Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair, Cat 5e, - P110PC4IG2MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983057368
Réf. Sonepar
00156305736
Réf. Fournisseur
P110PC4IG2MY
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
L'ensemble cordon de brassage 110, 4 paire, Cat 5e, 2 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


