Non retournable

Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connecto - P110PC4IG6AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connecto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1.83 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983057559

Réf. Sonepar

00156305755

Réf. Fournisseur

P110PC4IG6AY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

1.83 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

croisé

pays de fabrication:

CHINE

110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connecto

Les Atouts de l'article:

L'ensemble cordon de brassage type 110, connecteur 4 paires vers fiche mâle RJ45 T568A, 6 pieds (1,80 m), est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit