Panduit - 12-fiber high density OM3 MTP To LC cass - F1RCXO-9612-10S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 108
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983394685
Réf. Sonepar
00156339468
Réf. Fournisseur
F1RCXO-9612-10S
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
108
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
144 mm
Les Atouts de l'article:
Quicknet™ série HDQ cassette fibre optique haute densité; 1RU 96-Fibre Type C étiquetage; 10 Go optimisé OM3 12-Fibre Pré-connectorisé LC mtp standard-polarité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


