Panduit - 12-fiber high density OM4 MTP To LC cass - F1RCZN-9612-10S

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber high density OM4 MTP To LC cass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 108

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983219544

Réf. Sonepar

00156321954

Réf. Fournisseur

F1RCZN-9612-10S

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

108

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

144 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber high density OM4 MTP To LC cass

Les Atouts de l'article:

Quicknet™ série HDQ cassette fibre optique haute densité; 1RU 96-Fibre Type C étiquetage; 10 Go OM4 12 fibres MTP Pré-connectorisé LC-Standard-polarité.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit