Panduit - 12-fiber high density OM4 MTP To LC cass - F1RCZO-9612-10F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 108
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983219605
Réf. Sonepar
00156321960
Réf. Fournisseur
F1RCZO-9612-10F
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
108
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
144 mm
Les Atouts de l'article:
Quicknet™ série HDQ cassette fibre optique haute densité; 1RU 96-Fibre Type C étiquetage; 10 Go optimisé OM4 12-Fibre mtp-LC-polarité inversée Pré-connectorisé.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


