Panduit - 12-fiber MTP to LC Cassette, high densit - F1RSZN-9612-10S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983525973
Réf. Sonepar
00156352597
Réf. Fournisseur
F1RSZN-9612-10S
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
Quicknet™ série HDQ cassette fibre optique haute densité; 1 U 96-Fibre s-type étiquetage; 10Gig OM4 12 fibres MTP Pré-connectorisé LC-, polarité standard
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


