Non retournable

Panduit - 12-fiber OM3 10 GbE SFQ Cassette Optimiz - FQXO-12-10B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983795680

Réf. Sonepar

00156379568

Réf. Fournisseur

FQXO-12-10B1

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber OM3 10 GbE SFQ Cassette Optimiz

Les Atouts de l'article:

CASSETTE SFQ 12 FIBRES OM3 10 GBE, PI OPTIMISEE, DUPLEX LC VERS MTP METHODE B FIN 1

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit