Panduit - 12-fiber OM3 10 GbE SFQ Cassette Optimiz - FQXO-12-10B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983795697
Réf. Sonepar
00156379569
Réf. Fournisseur
FQXO-12-10B2
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE SFQ 12 FIBRES OM3 10 GBE, PI OPTIMISEE, DUPLEX LC VERS MTP METHODE B FIN 2

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


