Panduit - 12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser LC Simpl - FXTSR17NNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983956425
Réf. Sonepar
00156395642
Réf. Fournisseur
FXTSR17NNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


