Non retournable

Panduit - 12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser LC Simpl - FXTSR17NNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956432

Réf. Sonepar

00156395643

Réf. Fournisseur

FXTSR17NNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser LC Simpl

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit