Non retournable

Panduit - 12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser SC Simpl - FXTSR37NNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956463

Réf. Sonepar

00156395646

Réf. Fournisseur

FXTSR37NNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser SC Simpl

Les Atouts de l'article:

RISER TRUNK 12 FIBRES OM3 POUR UTILISATION EN INTERIEUR, SC SIMPLEX VERS PIGTAIL, PI STD. SANS ŒILLET DE TRACTION - 2 M

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit