Panduit - 12-fiber OM4, aqua adapter, zirconia spl - FC2ZN-12-10B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983711185
Réf. Sonepar
00156005490
Réf. Fournisseur
FC2ZN-12-10B2
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
12 FIBRES OM4, ADAPTATEUR COLORIS AQUA, MANCHON FENDU EN ZIRCONE, PERTE STANDARD, LC DUPLEX VERS MTP (MALE), METHODE B - B2 (MATRICE 1-12)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


