Non retournable

Panduit - 12-fiber OM4 optimized QN SFQ cassette,d - FQZO-12-10B2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983796250

Réf. Sonepar

00156379625

Réf. Fournisseur

FQZO-12-10B2

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber OM4 optimized QN SFQ cassette,d

Les Atouts de l'article:

La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM4 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode B, B2 (matrice 1-12). La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit