Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - 12-fiber OM4 QN SFQ Cassette Std. IL Dup - FQZN-12-10B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber OM4 QN SFQ Cassette Std. IL Dup

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983795482

Réf. Sonepar

00156379548

Réf. Fournisseur

FQZN-12-10B1

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

129 mm

12-fiber OM4 QN SFQ Cassette Std. IL Dup

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 12 FIBRES OM4, PI STANDARD, DUPLEX LC VERS MTP METHODE B FIN 1

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit