Panduit - 12-fiber OM4+ QN SFQ cassette, ultra low - FQSA-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983963133
Réf. Sonepar
00156396313
Réf. Fournisseur
FQSA-12-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette Signature Core OM4+MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion Ultra et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


