Panduit - 12-fiber OM4, standard loss, LC duplex a - FC2ZN-12-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951420

Réf. Sonepar

00156005488

Réf. Fournisseur

FC2ZN-12-10AS

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

125 mm

Cassette Opticom OM4-MPO-6 LC- Cablage Droit

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM4 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris Aqua.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit