Panduit - 12-fiber OM4 total, aqua adapter, zircon - FC2ZO-12-10B2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber OM4 total, aqua adapter, zircon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983711178

Réf. Sonepar

00156371117

Réf. Fournisseur

FC2ZO-12-10B2

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

125 mm

12-fiber OM4 total, aqua adapter, zircon

Les Atouts de l'article:

12 FIBRES OM4 AU TOTAL, ADAPTATEUR COLORIS AQUA, CASSETTE A MANCHON FENDU EN ZIRCONE, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, LC DUPLEX VERS MTP (MALE), METHODE B - B2 (MATRICE 1-12)

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit