Panduit - 12-fiber OM4 total, optimized low loss, - FC2ZO-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette LC Opticom
EAN
0074983951413
Réf. Sonepar
00156395141
Réf. Fournisseur
FC2ZO-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM4 1 MPO vers 6 duplex LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris Aqua.






