Non retournable

Panduit - 12-fiber OS2 Indoor Trunk Riser SC Simpl - F9TSR37NNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber OS2 Indoor Trunk Riser SC Simpl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - jaune

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956456

Réf. Sonepar

00156395645

Réf. Fournisseur

F9TSR37NNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

12

longueur:

3 m

couleur de gaine:

jaune

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

12-fiber OS2 Indoor Trunk Riser SC Simpl

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit