Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, OM1 (62.5/125 - FQ6N-12-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, OM1 (62.5/125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983960439

Réf. Sonepar

00156396043

Réf. Fournisseur

FQ6N-12-10AS

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

12-fiber QN SFQ cassette, OM1 (62.5/125

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 12 FIBRES, OM1 (62,5/125 ΜM), PERTE STANDARD, DUPLEX LC VERS MTP, METHODE A.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit