Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm - FQXN-12-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983960880

Réf. Sonepar

00156396088

Réf. Fournisseur

FQXN-12-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

128 mm

12-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 12 FIBRES, OM3 (50/125 ΜM), PERTE STANDARD, DUPLEX LC VERS MTP, METHODE A MODIFEE, PAIRE INVERSEE.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit