Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm - FQXN-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983960477
Réf. Sonepar
00156396047
Réf. Fournisseur
FQXN-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM3 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


